Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - 1 Satz Ersatzmesser für 12 12 14

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - 1 Satz Ersatzmesser für 12 12 14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12 19 14

  • Geeignet für - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82119400

  • Gewicht - 0.059 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773077565

Sonepar Artikelnummer

120535023

Hersteller Artikelnummer

12 19 14

Hersteller Typ

12 19 14

Hersteller Artikel Nr.:

12 19 14

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119400

Gewicht:

0.059 kg

12 19 14 1 Satz Ersatzmesser für 12 12 14 Formschlüssiges Abisolieren auch von schwer zu entfernenden Isolierwerkstoffen aus PTFE, Silikon, Radox, Kapton und Gummi, auch mehrlagig. Ein zweites Messerpaar hält die verbleibende Isolierung zuverlässig fest. Genau auf den jeweiligen Leiterquerschnitt abgestimmte, auswechselbare Formmesser. Mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit. Kapton ist ein eingetragenes Warenzeichen der E. I. du Pont de Nemours and Company. Radox ist ein eingetragenes Warenzeichen der Huber & Suhner AG. - AWG: 26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16