Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Abdecktuch aus Gummi 1000 x 1000 x 1,0 (1000V)

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Abdecktuch aus Gummi 1000 x 1000 x 1,0 (1000V)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 67 10

  • Auf Rolle - Nein

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 1000 mm

  • Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773026617

Sonepar Artikelnummer

120163182

Hersteller Artikelnummer

98 67 10

Hersteller Typ

98 67 10

Hersteller Artikel Nr.:

98 67 10

Auf Rolle:

Nein

Länge:

1000 mm

Breite:

1000 mm

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

Nein

Farbe:

rot

Transparent:

Nein

Ausführung als Wanne:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169100

Gewicht:

0.820 kg

98 67 10 Abdecktuch Zum Schutz bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen. Haltbarkeitsdatum beachten: siehe dazu Aufdruck am Produkt. - Dicke: 1,0mm - Abmessungen: 1.000 x 1.000mm