Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Abdecktuch aus Gummi 500 x 500 x 1,0 mm (1000V)

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Abdecktuch aus Gummi 500 x 500 x 1,0 mm (1000V)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 67 05

  • Auf Rolle - Nein

  • Länge - 500 mm

  • Breite - 500 mm

  • Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4003773026600

Sonepar Artikelnummer

120163181

Hersteller Artikelnummer

98 67 05

Hersteller Typ

98 67 05

Hersteller Artikel Nr.:

98 67 05

Auf Rolle:

Nein

Länge:

500 mm

Breite:

500 mm

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

Nein

Farbe:

rot

Transparent:

Nein

Ausführung als Wanne:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169100

Gewicht:

0.301 kg

98 67 05 Abdecktuch Zum Schutz bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen. Haltbarkeitsdatum beachten: siehe dazu Aufdruck am Produkt. - Dicke: 1,0mm - Abmessungen: 500 x 500mm