KNIPEX - Abisolier-Seitenschneider, VDE, 160 mm, 1,5 + 2,5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14 26 160
Form - Standard
Länge - 160 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773040279
Sonepar Artikelnummer
120162054
Hersteller Artikelnummer
14 26 160
Hersteller Typ
14 26 160
Hersteller Artikel Nr.:
14 26 160
Form:
Standard
Länge:
160 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.216 kg


