Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Abisolierwerkzeug für Glasfaserkabel

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12 85 110 SB

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Nein

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773087878

Sonepar Artikelnummer

121004112

Hersteller Artikelnummer

12 85 110 SB

Hersteller Typ

12 85 110 SB

Hersteller Artikel Nr.:

12 85 110 SB

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119300

Gewicht:

0.083 kg

12 85 110 SB Abisolierwerkzeug für Glasfaserkabel Zum Entfernen von Primär-Coating bei Glasfaserkabeln Ø 0,125 mm. Klinge Ø 0,16 mm, Bohrung für Kabelzuführung Ø 0,35 mm. Einstellbarer Längenanschlag von 5-45 mm. - Abisolierwerte (Durchmesser): Primär-Coating 0,125 mm