KNIPEX - Abisolierzange für Glasfaserkabel, 130 mm, Ø0,125 / Ø0,25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12 82 130 SB
Länge - 130 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.01 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773050094
Sonepar Artikelnummer
120243155
Hersteller Artikelnummer
12 82 130 SB
Hersteller Typ
12 82 130 SB
Hersteller Artikel Nr.:
12 82 130 SB
Länge:
130 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.01 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Nein
Abisolierbereich Durchmesser:
0.125 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
75 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.075 kg


