KNIPEX - Abisolierzange mit Kunststoff überzogen 160 mm, Ø 0,6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15 61 160
Länge - 160 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.28 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773014843
Sonepar Artikelnummer
120162061
Hersteller Artikelnummer
15 61 160
Hersteller Typ
15 61 160
Hersteller Artikel Nr.:
15 61 160
Länge:
160 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.28 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Nein
Abisolierbereich Durchmesser:
0.6 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
102 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.102 kg


