Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Abisolierzange poliert mit Mehrkomponenten-Hüllen 160 mm

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11 02 160

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Nein

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773023180

Sonepar Artikelnummer

120162015

Hersteller Artikelnummer

11 02 160

Hersteller Typ

11 02 160

Hersteller Artikel Nr.:

11 02 160

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.165 kg

11 02 160 Abisolierzange Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt. Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 10mm² - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 5,0mm - AWG: 8