KNIPEX - Abisolierzange poliert mit Mehrkomponenten-Hüllen 160 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11 02 160 SB
Länge - 160 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 10 .. 0 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773010715
Sonepar Artikelnummer
120243145
Hersteller Artikelnummer
11 02 160 SB
Hersteller Typ
11 02 160 SB
Hersteller Artikel Nr.:
11 02 160 SB
Länge:
160 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
10 .. 0 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Nein
Abisolierbereich Durchmesser:
5 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
189 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.187 kg


