Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Abisolierzange schwarz lackiert 180 mm Ø 0,5/1,2/1,6/2 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Abisolierzange schwarz lackiert 180 mm Ø 0,5/1,2/1,6/2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12 11 180

  • Länge - 180 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0.5 .. 2 mm²

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Mit Drahtschneider - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773000792

Sonepar Artikelnummer

120162023

Hersteller Artikelnummer

12 11 180

Hersteller Typ

12 11 180

Hersteller Artikel Nr.:

12 11 180

Länge:

180 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

0.5 .. 2 mm²

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Mit Drahtschneider:

Nein

Isoliert:

Nein

Abisolierbereich Durchmesser:

0.5 .. 1.2 mm

Abisolierlänge einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Griffausführung:

1-Komponenten

Oberflächenschutz:

sonstige

ESD geprüft:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Gewicht:

357 g

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.357 kg

12 11 180 Abisolierzange Mit auswechselbaren Messern für vier (abgestimmt auf Durchmesser) oder sechs (abgestimmt auf Querschnitte) verschiedene Leiterquerschnitte. Kein Beschädigen des Leiters durch präzise geschliffene Formmesser, auch feindrähtige Litzen werden schonend abisoliert. Klemmbacken halten den Draht beim Abisolieren fest. Mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit. Eine Druckfeder bringt die Zange in Ausgangsstellung zurück. - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 0,5 / 1,2 / 1,6 / 2mm