KNIPEX - Abisolierzange schwarz lackiert 180 mm Ø 0,5 - 6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12 21 180
Länge - 180 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.5 .. 0.75 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773000815
Sonepar Artikelnummer
120162032
Hersteller Artikelnummer
12 21 180
Hersteller Typ
12 21 180
Hersteller Artikel Nr.:
12 21 180
Länge:
180 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.5 .. 0.75 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Nein
Abisolierbereich Durchmesser:
0.8 .. 2.6 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
355 g
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.355 kg


