KNIPEX - Abisolierzange, VDE mit Befestigungsöse 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11 06 160 T
Länge - 160 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 10 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773081418
Sonepar Artikelnummer
120535016
Hersteller Artikelnummer
11 06 160 T
Hersteller Typ
11 06 160 T
Hersteller Artikel Nr.:
11 06 160 T
Länge:
160 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
10 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Ja
Abisolierbereich Durchmesser:
5 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
180 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.180 kg


