KNIPEX - Abisolierzange verchromt Litzendraht bis Ø45mm 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11 05 160
Länge - 160 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 10 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773039570
Sonepar Artikelnummer
120162016
Hersteller Artikelnummer
11 05 160
Hersteller Typ
11 05 160
Hersteller Artikel Nr.:
11 05 160
Länge:
160 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
10 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Nein
Abisolierbereich Durchmesser:
5 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
170 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.170 kg


