KNIPEX - Abmantelungsmesser mit Gleitschuh und Ratschenfunktion 16 50 145 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16 50 145 SB
Länge der Klinge - 45 mm
Gesamtlänge - 146 mm
Kabelmesser - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773089902
Sonepar Artikelnummer
121131600
Hersteller Artikelnummer
16 50 145 SB
Hersteller Typ
16 50 145 SB
Hersteller Artikel Nr.:
16 50 145 SB
Länge der Klinge:
45 mm
Gesamtlänge:
146 mm
Kabelmesser:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.100 kg


