KNIPEX - Abmantelungswerkzeug, 130 mm, Ø4 - 16 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16 20 16 SB
Abisolierbereich Durchmesser - 4 .. 16 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 1.3 .. 5.1 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773060451
Sonepar Artikelnummer
120243161
Hersteller Artikelnummer
16 20 16 SB
Hersteller Typ
16 20 16 SB
Hersteller Artikel Nr.:
16 20 16 SB
Abisolierbereich Durchmesser:
4 .. 16 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
1.3 .. 5.1 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.070 kg


