KNIPEX - Abmantelungswerkzeug für Datenkabel 125 mm, Ø 4,5 - 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16 65 125 SB
Abisolierbereich Durchmesser - 4.5 .. 10 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.2 .. 4 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773043157
Sonepar Artikelnummer
120243166
Hersteller Artikelnummer
16 65 125 SB
Hersteller Typ
16 65 125 SB
Hersteller Artikel Nr.:
16 65 125 SB
Abisolierbereich Durchmesser:
4.5 .. 10 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.2 .. 4 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.050 kg


