KNIPEX - Abmantelungswerkzeug für Rundkabel, Ø 19 - 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16 30 145 SB
Abisolierbereich Durchmesser - 19 .. 40 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 19 .. 40 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773081029
Sonepar Artikelnummer
120535046
Hersteller Artikelnummer
16 30 145 SB
Hersteller Typ
16 30 145 SB
Hersteller Artikel Nr.:
16 30 145 SB
Abisolierbereich Durchmesser:
19 .. 40 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
19 .. 40 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Ja
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.140 kg


