KNIPEX - Abmantelungswerkzeug für Rundkabel, Ø > 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16 40 150
Abisolierbereich Durchmesser - 25 .. 9999 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 8 .. 9999 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773026709
Sonepar Artikelnummer
120162065
Hersteller Artikelnummer
16 40 150
Hersteller Typ
16 40 150
Hersteller Artikel Nr.:
16 40 150
Abisolierbereich Durchmesser:
25 .. 9999 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
8 .. 9999 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.210 kg


