KNIPEX - Abmantelungswerkzeug für Rundkabel, Ø 6 - 29 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16 30 135 SB
Abisolierbereich Durchmesser - 6 .. 29 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 1.9 .. 9.2 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773033349
Sonepar Artikelnummer
120243163
Hersteller Artikelnummer
16 30 135 SB
Hersteller Typ
16 30 135 SB
Hersteller Artikel Nr.:
16 30 135 SB
Abisolierbereich Durchmesser:
6 .. 29 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
1.9 .. 9.2 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Ja
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.120 kg


