KNIPEX - Abmantelungszange VDE, 2-K, 165 mm, max. Ø 10 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13 46 165 SB
Länge - 165 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.75 .. 1.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773079910
Sonepar Artikelnummer
120535035
Hersteller Artikelnummer
13 46 165 SB
Hersteller Typ
13 46 165 SB
Hersteller Artikel Nr.:
13 46 165 SB
Länge:
165 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.75 .. 1.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Ja
Abisolierbereich Durchmesser:
8 .. 13 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
190 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.190 kg


