KNIPEX - Abschnittfänger für 79 02/22 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 11 V79
Form - Standard
Länge - 30 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773083443
Sonepar Artikelnummer
120580454
Hersteller Artikelnummer
00 11 V79
Hersteller Typ
00 11 V79
Hersteller Artikel Nr.:
00 11 V79
Form:
Standard
Länge:
30 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg


