KNIPEX - ACSR Freileitungsschneider 340 mm, Ø 32mm/1¼

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 32 340 SR
Ausführung/Betätigung - Ratschenausführung mechanisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 32 mm
Gesamtlänge - 340 mm
Schneidkopf auswechselbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773081241
Sonepar Artikelnummer
120535276
Hersteller Artikelnummer
95 32 340 SR
Hersteller Typ
95 32 340 SR
Hersteller Artikel Nr.:
95 32 340 SR
Ausführung/Betätigung:
Ratschenausführung mechanisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
32 mm
Gesamtlänge:
340 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Ja
Schneidbacken auswechselbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Ja
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
1.310 kg


