Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Adapterschlaufe - bis 6 kg

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Adapterschlaufe - bis 6 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 50 11 T BK

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Gesamtlänge - 400 mm

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 95069190

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773088011

Sonepar Artikelnummer

121067622

Hersteller Artikelnummer

00 50 11 T BK

Hersteller Typ

00 50 11 T BK

Hersteller Artikel Nr.:

00 50 11 T BK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Gesamtlänge:

400 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

95069190

Gewicht:

0.099 kg

00 50 11 T BK Adapterschlaufe 6kg Für die zuverlässige Werkzeugsicherung: In zahlreichen Falltests überprüfte Haltbarkeit für Werkzeuge bis 6 kg, auch Akkubetrieben. für vielseitige Anschlussvariationen zur Werkzeugsicherung. Verringert die Risken des Werkzeugverlustes, der Verletzung von Lebewesen sowie der Beschädigung von Gegenständen. Für Arbeiten in Höhe, Tiefe oder an Seilen: für Industrieklettern, Schachtarbeiten, Rettungsdienste, Baumpflege, Brückensanierung, Windkraft oder auf See. In Kombination mit dem Materialkarabiner und der Fangleine sind vielseitige Befestigungsvariationen möglich. Adapterschlaufe lässt sich direkt mit der Kordelseite oder dem Karabiner an der Kletterausrüstung oder dafür vorgesehenen Fixpunkten befestigen, schneller Wechsel der Sicherung von der Werkzeugtasche zur Fangleine. Mit Schlaufe aus vernähtem Flachgurt an einem Ende und eingenähter Kordel mit Kordelstopper am anderen Ende, jeweils vierfach vernäht. Für KNIPEX-Zangen mit Befestigungsöse nur mit 1,5-kg-Adapterschlaufe 00 50 02 T. Kordelstopper aus massivem Aluminium. Keine PSA (persönliche Schutzausrüstung): nicht geeignet zur Personensicherung!. - Belastbarkeit: 6 kg / 13,2 lbs