KNIPEX - Aderendhuelsen-Presszange, selbsteinstellend, 0,08-10mm² SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 55 14 SB
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 0.08 .. 16 mm²
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773086116
Sonepar Artikelnummer
120704034
Hersteller Artikelnummer
97 55 14 SB
Hersteller Typ
97 55 14 SB
Hersteller Artikel Nr.:
97 55 14 SB
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
0.08 .. 16 mm²
Länge:
180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.410 kg


