KNIPEX - Aderendhuelsen-Presszange, selbsteinstellend, 0,08-16mm² SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 55 04 SB
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 0.08 .. 10 mm²
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773086109
Sonepar Artikelnummer
120704033
Hersteller Artikelnummer
97 55 04 SB
Hersteller Typ
97 55 04 SB
Hersteller Artikel Nr.:
97 55 04 SB
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
0.08 .. 10 mm²
Länge:
180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.425 kg


