Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Anlegewerkzeug für LSA-Plus und baugleich 175 mm

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 40 10

  • Geeignet für BNC-Stecker - Nein

  • Geeignet für D-Sub-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Stecker - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4003773044895

Sonepar Artikelnummer

120162943

Hersteller Artikelnummer

97 40 10

Hersteller Typ

97 40 10

Hersteller Artikel Nr.:

97 40 10

Geeignet für BNC-Stecker:

Nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Stecker:

Nein

Geeignet für LSA-Plus:

Nein

Geeignet für RJ-Stecker:

Nein

Mit Sperrvorrichtung:

Nein

Mit Schneidvorrichtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Geeignet für Schwachstromverbinder:

Nein

Geeignet für ST-Stecker:

Nein

Geeignet für SC-Stecker:

Nein

Geeignet für SMA-Stecker:

Nein

Geeignet für LC-Stecker:

Nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.100 kg

97 40 10 Anlegewerkzeug Werkzeug zum Anlegen auf Leisten, Dosen und Feldern. Eindrücken und Abschneiden in einem Arbeitsgang. Für UTP- und STP-Kabel mit Leiter-Ø 0,4 bis 0,8 mm. Mit integriertem Ziehhaken und Entriegelungsklinge. - Gehäuse: Kunststoff - Anwendung: UTP- und STP-Kabel, LSA-Plus und baugleich - Kapazität (Durchmesser): Ø 0,4 – 0,8mm