Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Aufsteck-Tülle konisch 80 mm, (max.Ø10mm) - Leiterkennzahl 1

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Aufsteck-Tülle konisch 80 mm, (max.Ø10mm) - Leiterkennzahl 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 66 01

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Halogenfrei - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4003773084150

Sonepar Artikelnummer

120580488

Hersteller Artikelnummer

98 66 01

Hersteller Typ

98 66 01

Hersteller Artikel Nr.:

98 66 01

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberfläche poliert:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.013 kg

98 66 01 Aufsteck-Tülle Schützt vor Berührung eines abisolierten, spannungsführenden Leiters (max. Ø 10 mm). - Leiterkennzahl: 1