KNIPEX - Ausklinkzange brüniert 250 mm 16x32mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 61 16
Länge - 250 mm
Mit Verriegelung - Nein
Oberflächenschutz - sonstige
Gewicht - 403 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773051947
Sonepar Artikelnummer
120162830
Hersteller Artikelnummer
90 61 16
Hersteller Typ
90 61 16
Hersteller Artikel Nr.:
90 61 16
Länge:
250 mm
Mit Verriegelung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
403 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.403 kg
90 61 16 Ausklinkzange Spezialzange zum Ausklinken von Aussparungen in Kunststoffleisten und -gehäusen bei der Elektro- und Sanitärinstallation. Durch Vor- und Nachschnitt lassen sich die Aussparungen vergrößern. Saubere Schnittkanten, keine Nacharbeit am geschnittenen Profil. Leichte Handhabung. Mit Öffnungsfeder, Öffnungsbegrenzung und Sperrklinke. - Kapazität: 16 x 32mm


