KNIPEX - Ausklinkzange brüniert 250 mm 20x29mm SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 61 20 EAN
Länge - 250 mm
Mit Verriegelung - Nein
Oberflächenschutz - sonstige
Gewicht - 419 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773052081
Sonepar Artikelnummer
120535256
Hersteller Artikelnummer
90 61 20 EAN
Hersteller Typ
90 61 20 EAN
Hersteller Artikel Nr.:
90 61 20 EAN
Länge:
250 mm
Mit Verriegelung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
419 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.419 kg


