KNIPEX - Automatische Abisolierzange, 180 mm, 0,2 - 6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12 62 180
Länge - 180 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.2 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773054573
Sonepar Artikelnummer
120162046
Hersteller Artikelnummer
12 62 180
Hersteller Typ
12 62 180
Hersteller Artikel Nr.:
12 62 180
Länge:
180 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.2 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Nein
Abisolierbereich Durchmesser:
0.5 .. 2.6 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Selbsteinstellend:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
151 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.151 kg


