KNIPEX - Automatische Abisolierzange MULTISTRIP10, 0,03-10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12 42 195
Länge - 195 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.03 .. 10 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773054580
Sonepar Artikelnummer
120162035
Hersteller Artikelnummer
12 42 195
Hersteller Typ
12 42 195
Hersteller Artikel Nr.:
12 42 195
Länge:
195 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.03 .. 10 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Nein
Abisolierbereich Durchmesser:
0.2 .. 3.7 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Selbsteinstellend:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
136 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.136 kg


