KNIPEX - Automatische Abisolierzange PreciStrip16, 0,03 - 16 mm², SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12 52 195 SB
Abisolierbereich Querschnitt - 0.08 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773085997
Sonepar Artikelnummer
120704016
Hersteller Artikelnummer
12 52 195 SB
Hersteller Typ
12 52 195 SB
Hersteller Artikel Nr.:
12 52 195 SB
Abisolierbereich Querschnitt:
0.08 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.185 kg


