KNIPEX - Automatische Abmantelungszange 175 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12 74 180
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.145 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773092667
Sonepar Artikelnummer
121252698
Hersteller Artikelnummer
12 74 180
Hersteller Typ
12 74 180
Hersteller Artikel Nr.:
12 74 180
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.145 kg
12 74 180 Automatische Abmantelungszange Zum Abmanteln flexibler Zuleitungen und Verlängerungskabel, Steuer- und Sensor- / Aktor-Leitungen. Selbsttätige Anpassung an Kabel von Ø 4,4 mm bis Ø 7,5 mm, keine Beschädigung der Leiter oder des Schirmgeflechts. Schneller Klingenwechsel bei Verschleiß durch wartungsfreundlichen Messerblock. Geeignet für Kabelmäntel aus hochflexiblem TPE-U , PUR, PVC und Gummi, ölbeständige und halogenfreie Steuer- und Sensor-/Aktor-Leitungen, usw. Kabel durchschiebbar, daher auch für längere Abmantelungsstrecken. Belastungsarmes Arbeiten und maximale Kraftübertragung durch ergonomischen Zweikomponentengriff mit weicher Griffzone. Kraftsparend durch leichtgängige Mechanik. - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 4,4 — 7,5mm


