KNIPEX - Automatische Crimpzange für Aderendhülsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 53 14
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 0.08 .. 16 mm²
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773041474
Sonepar Artikelnummer
120163013
Hersteller Artikelnummer
97 53 14
Hersteller Typ
97 53 14
Hersteller Artikel Nr.:
97 53 14
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
0.08 .. 16 mm²
Länge:
180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.445 kg


