KNIPEX - Automatische Flachkabel-Abisolierzange 180 mm, 0,75-2,5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12 64 180
Länge - 180 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.75 .. 2.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773073284
Sonepar Artikelnummer
120301610
Hersteller Artikelnummer
12 64 180
Hersteller Typ
12 64 180
Hersteller Artikel Nr.:
12 64 180
Länge:
180 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.75 .. 2.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Nein
Abisolierbereich Durchmesser:
0.9 .. 1.8 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
125 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.125 kg


