Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Bewegliches Ersatzmesser für 95 31 250 / 95 36 250

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Bewegliches Ersatzmesser für 95 31 250 / 95 36 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95 39 250

  • Werkstoff - Stahl

  • Klingenform - Hakenklinge

  • Geeignet für - sonstige

  • Länge - 195 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773022244

Sonepar Artikelnummer

120162915

Hersteller Artikelnummer

95 39 250

Hersteller Typ

95 39 250

Hersteller Artikel Nr.:

95 39 250

Werkstoff:

Stahl

Klingenform:

Hakenklinge

Geeignet für:

sonstige

Länge:

195 mm

Abbrechklingen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.128 kg

95 39 250 Bewegliches Ersatzmesser für 95 31 250 / 95 36 250 Ersatzteil.