Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Bewegliches Ersatzmesser für 95 31 280 / 95 36 280

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Bewegliches Ersatzmesser für 95 31 280 / 95 36 280

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95 39 280

  • Werkstoff - Stahl

  • Klingenform - Hakenklinge

  • Geeignet für - sonstige

  • Länge - 150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773025283

Sonepar Artikelnummer

120162916

Hersteller Artikelnummer

95 39 280

Hersteller Typ

95 39 280

Hersteller Artikel Nr.:

95 39 280

Werkstoff:

Stahl

Klingenform:

Hakenklinge

Geeignet für:

sonstige

Länge:

150 mm

Abbrechklingen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.244 kg

95 39 280 Bewegliches Ersatzmesser für 95 31 280 / 95 36 280 Ersatzteil.