KNIPEX - Bewegliches Ersatzmesser für 95 31 870 / 95 32 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 39 870
Geeignet für - sonstige
Länge - 280 mm
Abbrechklingen - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773025306
Sonepar Artikelnummer
120162918
Hersteller Artikelnummer
95 39 870
Hersteller Typ
95 39 870
Hersteller Artikel Nr.:
95 39 870
Geeignet für:
sonstige
Länge:
280 mm
Abbrechklingen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
1.350 kg
95 39 870 Bewegliches Ersatzmesser für 95 31 870 / 95 32 100 Für Cu- und Al-Kabel, ein- und mehrdrähtig – auch mit hartem Gummi- oder Kunststoffmantel. Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet. Auch für Kabel mit Bandeisenbewehrung geeignet. Kraftsparendes Schneiden durch optimale Übersetzungsverhältnisse. Hohe Schneidleistung durch Zweihandbedienung und Ratschenprinzip. Öffnen des Werkzeuges in jeder Schneidposition möglich. Schenkellänge mehrstufig verstellbar von 400 bis 610 mm (kurze Transportlänge, individuelle Anpassung an Arbeitsbedingungen).


