KNIPEX - Blechknabber mit Mehrkomponenten-Hüllen 280 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 55 280
Länge - 280 mm
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Oberflächenschutz - sonstige
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773026730
Sonepar Artikelnummer
120162828
Hersteller Artikelnummer
90 55 280
Hersteller Typ
90 55 280
Hersteller Artikel Nr.:
90 55 280
Länge:
280 mm
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.461 kg


