KNIPEX - Blechknabber mit Mehrkomponenten-Hüllen 280 mm EAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 55 280 EAN
Max. Materialstärke - 2 mm
Länge - 280 mm
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773042303
Sonepar Artikelnummer
120535254
Hersteller Artikelnummer
90 55 280 EAN
Hersteller Typ
90 55 280 EAN
Hersteller Artikel Nr.:
90 55 280 EAN
Max. Materialstärke:
2 mm
Länge:
280 mm
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.461 kg


