KNIPEX - Bolzen- und Mattenschneiderdisplay leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 37 1
Platzierung - Standmodell
Farbe - sonstige
Breite - 645 mm
Höhe - 302 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773069775
Sonepar Artikelnummer
120534938
Hersteller Artikelnummer
00 19 37 1
Hersteller Typ
00 19 37 1
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 37 1
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
sonstige
Breite:
645 mm
Höhe:
302 mm
Tiefe:
165 mm
Mit Deckplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144200
Gewicht:
7.500 kg


