KNIPEX - Bolzen-Vornschneider schwarz atramentiert, 2-K, 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61 02 200
Länge - 200 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
ESD geprüft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773067047
Sonepar Artikelnummer
120162578
Hersteller Artikelnummer
61 02 200
Hersteller Typ
61 02 200
Hersteller Artikel Nr.:
61 02 200
Länge:
200 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
435 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.435 kg


