KNIPEX - Bolzenschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen 460 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71 72 460
Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Bolzendurchmesser - 8 mm
Gesamtlänge - 460 mm
Schneidenform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773066750
Sonepar Artikelnummer
120162635
Hersteller Artikelnummer
71 72 460
Hersteller Typ
71 72 460
Hersteller Artikel Nr.:
71 72 460
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Bolzendurchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
460 mm
Schneidenform:
sonstige
Abgewinkelt:
Nein
Schneidmesser auswechselbar:
Nein
Gewicht:
2100 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
2.100 kg


