KNIPEX - Bolzenschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen 610 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71 72 610
Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Bolzendurchmesser - 9 mm
Gesamtlänge - 610 mm
Schneidenform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773066767
Sonepar Artikelnummer
120162636
Hersteller Artikelnummer
71 72 610
Hersteller Typ
71 72 610
Hersteller Artikel Nr.:
71 72 610
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Bolzendurchmesser:
9 mm
Gesamtlänge:
610 mm
Schneidenform:
sonstige
Abgewinkelt:
Nein
Schneidmesser auswechselbar:
Nein
Gewicht:
2550 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
2.550 kg


