KNIPEX - Bolzenschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen 910 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71 72 910
Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Bolzendurchmesser - 13 mm
Gesamtlänge - 910 mm
Schneidenform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773066781
Sonepar Artikelnummer
120162638
Hersteller Artikelnummer
71 72 910
Hersteller Typ
71 72 910
Hersteller Artikel Nr.:
71 72 910
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Bolzendurchmesser:
13 mm
Gesamtlänge:
910 mm
Schneidenform:
sonstige
Abgewinkelt:
Nein
Schneidmesser auswechselbar:
Nein
Gewicht:
4950 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
4.950 kg


