KNIPEX - Bowdenzugschneider mit Kunststoff überzogen 150 mm, Ø 3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 61 150
Geeignet für - sonstige
Breite - 60 mm
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 82033000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773065197
Sonepar Artikelnummer
120162919
Hersteller Artikelnummer
95 61 150
Hersteller Typ
95 61 150
Hersteller Artikel Nr.:
95 61 150
Geeignet für:
sonstige
Breite:
60 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.205 kg
95 61 150 Bowdenzugschneider Für Bowdenzüge und weiche Drahtseile (auch V2A) bis Ø 3,0 mm. Leichter, sauberer Schnitt durch besondere Schneidenform. Sichelförmige Schneiden umschließen das Schnittgut und verhindern Aufspleißen des Drahtseiles. Geringer Kraftbedarf durch sehr hohe Übersetzung. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. - Schneidwert Cu-Kabel, feindrähtig (Durchmesser): Ø 3mm - Schneidwerte Drahtseil (Durchmesser): Ø 3mm


