KNIPEX - Box für Drahthalter 00 19 33 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 36 V01
Platzierung - sonstige
Farbe - sonstige
Breite - 265 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773084082
Sonepar Artikelnummer
120706259
Hersteller Artikelnummer
00 19 36 V01
Hersteller Typ
00 19 36 V01
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 36 V01
Platzierung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Breite:
265 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
170 mm
Mit Deckplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144200
Gewicht:
0.017 kg


