Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Cobra®-Set in Schaumstoffeinlage für Werkstattwagen

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 20 01 V23

  • Elektromonteur-Set - Nein

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773094418

Sonepar Artikelnummer

121423308

Hersteller Artikelnummer

00 20 01 V23

Hersteller Typ

00 20 01 V23

Hersteller Artikel Nr.:

00 20 01 V23

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.303 kg

00 20 01 V23 KNIPEX Cobra-Set Mehr Ordnung und schneller Zugriff: Schaumstoffeinlage für Werkbank und Werkstattwagen mit präzise gefertigten Mulden zur sicheren und übersichtlichen Aufbewahrung Ihrer Zangen. Passgenau gefräste Schaumstoffeinlage sorgt für geschützte Aufbewahrung auch beim Bewegen des Werkstattwagens und ermöglicht die schnelle Kontrolle der Vollständigkeit. Abmessungen der Schaumstoffeinlage (B x H x T): 335 x 33 x 165 mm. Werkstoff: zweifarbiger, geschlossenporiger Schaumstoff. Ideale Zusammenstellung hochwertiger KNIPEX Cobra: 4 Hightech‑Wasserpumpenzangen in unterschiedlichen Größen und in bewährter KNIPEX‑Qualität. KNIPEX Cobra 87 01 125, 87 01 180, 87 01 250 und 87 01 300, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen. Lieferumfang: 1 x 87 01 125 KNIPEX Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (125 mm), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (180 mm), 1 x 87 01 250 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (250 mm), 1 x 87 01 300 KNIPEX Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (300 mm).