KNIPEX - Crimp-Hebelzange Twin-Aderendhuelsen 2x6 / 2x10 / 2x16 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 52 18
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Länge - 250 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773026839
Sonepar Artikelnummer
120704032
Hersteller Artikelnummer
97 52 18
Hersteller Typ
97 52 18
Hersteller Artikel Nr.:
97 52 18
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Länge:
250 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.571 kg


