Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Crimp-Sortiment 97 22 240 mit isolierten Kabelschuhe

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 90 25

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Ja

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773076971

Sonepar Artikelnummer

120535322

Hersteller Artikelnummer

97 90 25

Hersteller Typ

97 90 25

Hersteller Artikel Nr.:

97 90 25

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Ja

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.150 kg

97 90 25 Crimp-Sortiment Im TANOS MINI-systainer (stabile Kunststoffbox). T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer verbinden. Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen. Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder. Mit einem Sortiment gebräuchlicher Kabelverbinder. mit Crimpzange 97 32 240. systainer ist ein eingetragenes Warenzeichen der TANOS GmbH. Lieferumfang: 1 x 97 22 240 KNIPEX Crimpzange (0,5 – 6,0 mm²), 25 x KNIPEX Stoßverbinder, isoliert gelb (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Stoßverbinder, isoliert blau (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Stoßverbinder, isoliert rot (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Flachstecker 6,3x0,8 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Flachstecker 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1,0 mm²), 25 x KNIPEX unisolierte Steckverbinder 6,3x0,8 mm (2,5 mm²), 25 x KNIPEX unisolierte Steckverbinder 6,3x0,8 mm (1,5 mm²), 25 x KNIPEX Flachsteckhülsen 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Flachsteckhülsen 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Flachsteckhülsen 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²),